Tyxia 1712 Télécommande radio 2 voies pour volets roulants et éclairages

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 2
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)

Télécommande 2 voies radio pour la commande d'un groupe jusqu'à 16 volets roulants en montée/stop/ descente et d'un groupe jusqu'à 16 éclairages en marche/arrêt

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande individuelle ou jusqu'à 16 groupes des volets roulants en mode montée/stop/descente et 16 groupes d'éclairages en mode marche/arrêt en association avec des récepteurs compatibles
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé Bénéfices : Commande des récepteurs distants de plusieurs pièces ou étages grâce à la fonction maillage en réseau

Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

numéro RAL (équivalent)

9003

Matériau

plastique

couverture

300 m

Nbre de canaux

2

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Couleur

blanc

adapté à un élément d'affichage

Oui

émetteur de fenêtre

Oui

finition de la surface

brillant

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.